Motion
MR0420112
Roue pivotante en caoutchouc moulée – 4 po de diamètre, 2 po de diamètre dans la face, 3/4 po de diamètre dans l’essieu, roulement à rouleaux, capacité de 300 lb
N° D’ARTICLE MI02544691
N° MFRMR0420112
Prix42.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue pivotante en caoutchouc moulée – 4 po de diamètre, 2 po de diamètre dans la face, 3/4 po de diamètre dans l’essieu, roulement à rouleaux, capacité de 300 lb
N° D’ARTICLE MI02544691
N° MFRMR0420112
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
Prix42.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’essieu
    3/4 po
  • Diamètre intérieur de l’alésage
    1-3/16 po
  • Largeur de la face
    2 po
  • Longueur du moyeu
    2-3/16 po
  • Largeur de bande de roulement
    2 po
  • Diamètre de la roue
    4 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Amortissant les chocs
  • ID du roulement
    3/4 po
  • Couleur de base
    GRIS FONCÉ
  • Mot-clé de description
    Centre en fer
  • Finition du cadre
    Bande de roulement noire sur centre en émail noir
  • Dureté
    70 à 85 Shore A
  • Tolérance à la chaleur
    -40 à 180 °F
  • Capacité de charge
    300 lb
  • Plage de capacité de charge
    0 à 599 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MR0420112
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 180 °F
  • Couleur de la bande de roulement
    NOIR
  • Matériau de la bande de roulement
    MOULE EN CAOUTCHOUC ACTIVÉE
  • Type de bande de roulement
    Couronne
  • Type
    ROUE
  • Type de roulement
    Rouleau
  • Type de roulement de roue
    ROULEAU
  • Type de matériau de roue
    Caoutchouc moulé sur noyau en fer (Hi-Temp)

Aperçu

Description du fabricant
MR0420112 4X2 MLD RBR SUR ROUE IRN
  • Face de roue : couronne modérée
  • Fini : Bande de roulement noire sur le noyau en émail noir
  • Plage de température : -40°F à +180°F
  • Dureté : 80–83 Shore A
  • Type de roulement : cylindrique
  • Les semelles coussinées en caoutchouc sont vulcanisées aux noyaux en fonte
  • La bande de roulement en caoutchouc souple offre un effet coussiné à la charge et une excellente protection du plancher
  • Amortit fortement les chocs
  • Fonctionnement silencieux tout en amortissant les vibrations