Spécifications
Dimensions
- Diamètre de l’essieu1 po
- Diamètre intérieur de l’alésage1-15/16 po
- Largeur de la face2-1/2 po
- Longueur du moyeu2-3/4 po
- Largeur de bande de roulement2-1/2 po
- Diamètre de la roue8 po
Détails
- Détails supplémentairesNon marquant
- ID du roulement1 po
- Mot-clé de descriptionCentre en fer
- Finition du cadreBande de roulement verte sur noyau noir
- Dureté95 , rive A
- Capacité de charge1800 lb
- Plage de capacité de charge1,000 à 1,999 lb
- Plage de température de fonctionnement-40 à 180 °F
- Couleur de la bande de roulementVert
- Type de roulementRouleau
- Type de roulement de roueRouleau conique
- Matériau de la roueFonte
- Type de matériau de rouePolyuréthane sur noyau en fer