Motion
SN0840112
Roue semi-pneumatique pour chariot manuel – capacité de 350 lb, 8.6 po de diamètre, 2.50EHS pneus, moyeu de 3 po
N° D’ARTICLE MI02545471
N° MFRSN0840112
Prix145.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue semi-pneumatique pour chariot manuel – capacité de 350 lb, 8.6 po de diamètre, 2.50EHS pneus, moyeu de 3 po
N° D’ARTICLE MI02545471
N° MFRSN0840112
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
Prix145.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur de l’alésage
    3/4 po
  • Longueur du moyeu
    3 po
  • Taille des pneus
    2.50EHS
  • Diamètre de la roue
    8 po
  • Largeur de roue
    2-1/2 po

Détails

  • ID du roulement
    3/4 po
  • Mot-clé de description
    3 dans Hub
  • Capacité de charge
    350 lb
  • Plage de capacité de charge
    0 à 599 lb
  • Type de produit
    Roues de roulettes pneumatiques
  • Type de roulement
    Rouleau
  • Type de roue
    Camion manuel semi-pneumatique

Aperçu

Description du fabricant
SN0840112 8.6X2.5 EHS 3" HL, .

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté