Spécifications
Dimensions
- Poids0.04 lb
Détails
- Type d’accessoireManchon de protection
- Détails supplémentairesAvertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
- CouleurNoir
- Pays d’origineCN
- DescriptionGates PolySleeve s’agit d’une enveloppe spiralée conçue pour protéger ou regrouper le tuyau pour l’apparence et la sécurité. PolySleeve protège le tuyau contre le frottement, l’écrasement, les rayons ultraviolets et d’autres dangers qui causent les défaillances du tuyau. Il peut s’agir d’un moyen facile et économique de protéger l’équipement, de réduire les temps d’arrêt, d’améliorer la vue et d’améliorer l’apparence générale. PolySleeve peut être installé facilement, même après que le ou les tuyaux sont en place. Les bords sont arrondis afin que les installateurs ne se coupent pas les mains. Il suffit d’enrouler une section de Gates PolySleeve dans la zone d’abrasion ou de l’enrouler autour de n’importe quel tuyau pour une meilleure apparence ou sécurité. Il est offert en noir ou en jaune dans une gamme complète de tailles. Ce produit est fabriqué en polyéthylène haute densité (PEHD) à paroi épaisse et a une large plage de températures. À -40°F , elle commence à devenir quelque peu fragile, et à 280°F , elle commence à devenir molle. Une fois la température normalisée, PolySleeve retourne rapidement à son état d’origine. PolySleeve est fabriqué avec un anti-
- Type de finPSB
- Type de raccordManchon
- Code d’harmonisation3926.90.9985
- Numéro de catalogue du fabricant7277-1174
- Numéro CUP du fabricant072053737189
- MatérielPolyéthylène
- Types de produitsManchon en poly
- CUP_NON072053737189
Aperçu
- Offert en deux couleurs (noir et jaune), en plusieurs tailles pour un tuyau ou un ensemble individuel; livré avec des bords arrondis à l’intérieur et à l’extérieur pour plus de sécurité; facile à installer avant ou après la fabrication ou l’installation de l’assemblage; plage de températures efficace de –40°F à +280°F (–40°C à +130°C); protège contre les conditions environnementales difficiles pour réduire les temps d’arrêt; protection sécuritaire et abordable pour les conduites hydrauliques et pneumatiques.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Histoire de réussite de la distribution de la chaîne GatesUne installation de distribution a fait face à des temps d’arrêt du convoyeur en raison d’un étirement inégal de la chaîne à rouleaux, ce qui a entraîné des arrêts et des coûts d’entretien élevés. La conversion à Gates Poly Chain GT Carbon a éliminé les étirements, réduit l’entretien et a permis de réaliser d’importantes économies.
Afficher l’étude de cas
Catalogue de transmission d'énergie des barrièresS’il fonctionne, nous pouvons l’aider à mieux fonctionner. Gates est un chef de file mondial en matière de produits et services de transmission d’énergie et d’alimentation fluide. Consultez le catalogue complet des barrières ici.
Voir la brochure
Feuillet de vente du soutien technique des portes PT pour la manutention du matérielLes ingénieurs d’application des produits de transmission de puissance de Gate offrent une assistance gratuite pour vous aider à améliorer la performance de vos entraînements par courroie industriels. Ils peuvent répondre à une variété de questions courantes et aider à résoudre les défis propres à votre application particulière.
Voir la circulaire
Feuillet de vente des barrières MXT-XTP pour la manutention des matériauxMXT-XTP est un ajout intéressant à la gamme de produits Gates MegaSys.
Voir la circulaire
Plus de ressources
Fiche de vente des portes MXT-XTP – Dépliant de location d’équipement
MXT-XTP est un ajout intéressant à la gamme de produits Gates MegaSys. Il offre une performance, une durabilité et une fiabilité améliorées pour répondre aux exigences en constante évolution des applications hydrauliques modernes.
Fiche de vente du tuyau de refroidissement du centre de données Gates Data Master Megaflex
Choisissez Data Master Megaflex pour un refroidissement de grand diamètre qui ne peut pas se permettre la contamination. Doté d’un tube EPDM sans zinc, durci au peroxyde, ce tuyau innovant permet un débit de liquide de refroidissement plus rapide, la meilleure compatibilité de liquide de refroidissement de sa catégorie et évite la contamination au fil du temps. Contrairement aux options en PVC et en acier inoxydable, le couvercle Gates MegaFlex réduit le pliage et offre une commodité d’entretien sur le terrain, parfaite pour les opérations étendues qui doivent se déplacer rapidement et rester en tête.