Motion
AOCH-15
Échangeur de chaleur refroidi à l’air - série AOCH, taille 15, 1-1/2 dans la taille du port
N° D’ARTICLE MI02546891
N° MFRAOCH-15
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Échangeur de chaleur refroidi à l’air - série AOCH, taille 15, 1-1/2 dans la taille du port
N° D’ARTICLE MI02546891
N° MFRAOCH-15
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    15.7500 po
  • Longueur totale
    20.3800 po
  • Taille du port
    1-1/2 po
  • Taille de l’unité
    15

Détails

  • Matériau du corps
    Acier
  • Catalogue du fabricant
  • Température de fonctionnement
    300 °F
  • Série
    AOCH
  • Matériau du tube
    Cuivre

Aperçu

Description du fabricant
AOCH-15-NO ÉCHANGEUR DE CHALEUR DE MOTEUR