Motion
175-102-800
Pleated Panel Filter - 20 x 25 x 2 in, MERV: 8, 1750 ft³/min Air Flow, Duraflex Material
N° D’ARTICLE MI02547400
N° MFR175-102-800
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pleated Panel Filter - 20 x 25 x 2 in, MERV: 8, 1750 ft³/min Air Flow, Duraflex Material
N° D’ARTICLE MI02547400
N° MFR175-102-800
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle
    19-1/2 x 24-1/2 x 1-3/4 po / 253 x 254 mm
  • Taille du filtre
    20 x 25 x 2 po / 253 x 254 mm
  • Zone médiatique
    14.3 pi2

Détails

  • Matériau du filtre
    Duraflex
  • Matériau du cadre
    Tableau des boissons
  • Température de fonctionnement maximale
    +150 °F
  • Débit d’air maximal
    1750 pcm
  • MERV
    8
  • Quantité du colis
    12
  • Plis par pied
    15
  • Vitesse nominale de l’air
    500 pi/min
  • Résistance nominale initiale
    0.33 po wg
  • Résistance finale recommandée
    1 po wg

Aperçu

Description du fabricant
175-102-800 PÂTE PARFAITE 20X25X2