Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre184TZ
- Dimension C de la longueur totale18.4 po
- Facteur de service1.00
- Poids90 lb
Détails
- Régime de base3490 tr/min
- Pays d’origineMEX
- DescriptionNos moteurs monophasés offrent les avantages auxquels vous vous attendez de la marque U.S. Motors® de Nidec Motor Corporation : simplicité de conception, facilité d’entretien, fiabilité et efficacité. Nous fabriquons des moteurs monophasés prêts à l’emploi et sur commande. Que vous travailliez avec une nouvelle application ou que vous ayez besoin de remplacer un moteur défectueux, nous pouvons vous fournir une solution de moteur adaptée à vos exigences. Nos moteurs monophasés de marque U.S. Motors® sont robustes et conçus pour relever les défis environnementaux et d’application, des compresseurs d’air, pompes et convoyeurs aux applications agricoles et agricoles, en passant par les utilisations résidentielles et commerciales de CVC. Ils sont conçus pour la performance, l’efficacité et la longévité – trois avantages dont vous avez besoin de vos moteurs.
- Mot-clé de description7-1/2 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierODP (Ouvrir antigoutte)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Efficacité de la pleine charge88.7 %
- Code d’harmonisation8501.40.6040
- Classe d’isolationF
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant786382025984
- Courant maximal admissible30 A
- ModèleF867
- Catégorie de moteurMoteur de la sécheuse à grains (Centrifugal)
- Puissance du moteur7-1/2 hp
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur2
- Tension d’alimentation du moteur230 V
- Type de montageHorizontal / Pied
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6204-2Z
- Type de produitMoteurs à usage général
- Types de produitsMoteurs CA
- Rpm synchrone3600 tr/min
- CUP_NON786382025984