Motion
FDU3CM2K18
Fonction agricole - Moteur d’entraînement de tarière - 3 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 230 V, 184T cadres, Logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, 1760 tr/min Base, Montage horizontal/au pied, Fonction continue
N° D’ARTICLE MI02558030
N° MFRFDU3CM2K18
Prix1,718.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fonction agricole - Moteur d’entraînement de tarière - 3 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 230 V, 184T cadres, Logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, 1760 tr/min Base, Montage horizontal/au pied, Fonction continue
N° D’ARTICLE MI02558030
N° MFRFDU3CM2K18
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
Prix1,718.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    184T
  • Dimension C de la longueur totale
    18.8 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.1250 po
  • Poids
    80 lb

Détails

  • Demandes
    Tarières, compresseurs, convoyeurs, chargeurs et palans de foin, agitateurs électriques
  • Régime de base
    1760 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    Nos moteurs monophasés offrent les avantages auxquels vous vous attendez de la marque U.S. Motors® de Nidec Motor Corporation : simplicité de conception, facilité d’entretien, fiabilité et efficacité. Nous fabriquons des moteurs monophasés prêts à l’emploi et sur commande. Que vous travailliez avec une nouvelle application ou que vous ayez besoin de remplacer un moteur défectueux, nous pouvons vous fournir une solution de moteur adaptée à vos exigences. Nos moteurs monophasés de marque U.S. Motors® sont robustes et conçus pour relever les défis environnementaux et d’application, des compresseurs d’air, pompes et convoyeurs aux applications agricoles et agricoles, en passant par les utilisations résidentielles et commerciales de CVC. Ils sont conçus pour la performance, l’efficacité et la longévité – trois avantages dont vous avez besoin de vos moteurs.
  • Mot-clé de description
    3 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Aluminium
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    17.00 A
  • Code d’harmonisation
    8501.40.6040
  • Classe d’isolation
    F
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    786382026042
  • Courant maximal admissible
    17.0 A
  • Modèle
    J500
  • Catégorie de moteur
    Moteur d’entraînement de tarière
  • Puissance du moteur
    3 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    230 V
  • Type de montage
    Horizontal / Pied
  • Classe de conception NEMA
    L
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6205-2Z-J/C3
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    NEMA
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    Manuel
  • CUP_NON
    786382026042

Aperçu

Description du fabricant
3 HP, 1760 tr/min, FDU3CM2K18,230 V, 184T

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif