Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre56YZ
- Dimension C de la longueur totale13.2 po
- Facteur de service1.00
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Couple98.83 pi-lb
- Poids32 lb
Détails
- DemandesÉchappement à entraînement direct, maisons de bétail, ventilateurs dans la volaille
- Régime de base850 tr/min
- Pays d’origineMEX
- DescriptionProlongez la durée de vie de votre équipement CVCA, tout en évitant les coûts énergétiques, avec un moteur CVCA de marque U.S. Motors® de Nidec Motor Corporation. Vous pouvez compter sur nos moteurs CVCA pour fournir la puissance dont vous avez besoin pour maintenir le confort de l’air intérieur, de manière fiable et efficace. Que vous recherchiez un moteur de soufflerie à haute vitesse pour piloter un système de climatisation ou une option à basse vitesse pour le chauffage et la circulation d’air, vous trouverez un moteur CVCAR fiable de marque U.S. Motors® conçu pour une performance optimale. Qu’il s’agisse de la technologie de pointe des moteurs à vitesse variable à commutation électronique ou des moteurs efficaces NEMA Premium®, les moteurs CVCA de marque U.S. Motors® sont les chefs de file de l’industrie. La vaste gamme de produits U.S. Motors® comprend des moteurs CVCA pour les équipementiers ainsi que des moteurs de remplacement pour les équipements d’origine majeurs. Nos outils en ligne vous aideront à trouver rapidement le meilleur moteur CVCA pour vos besoins. Que vous souhaitiez chauffer les choses ou rester au frais, votre recherche de moteur se termine ici.
- Mot-clé de description1 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierTEAO (transbordement d’air entièrement fermé)
- Matériau du cadreAcier
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge5.20 A
- Efficacité de la pleine charge66.0 %
- Code d’harmonisation8501.40.6040
- Classe d’isolationF
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant786382001537
- Courant maximal admissible5.2 A
- ModèleK063DYJ4422021B
- Catégorie de moteurMoteur d’écloserie d’incubateur
- Puissance du moteur1 hp
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur8
- Tension d’alimentation du moteur230 V
- Type de montageBride face en C
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Type de produitMoteurs à usage général
- Types de produitsMoteurs CA
- Normes respectéesNEMA
- Rpm synchrone900 tr/min
- Protection thermiqueRéinitialisation automatique
- CUP_NON786382001537
Aperçu
- Roulements à billes
- 40°C à température ambiante
- Isolation de classe B
- Air continu en service
- Applications : Pour les ventilateurs d’évacuation et d’aération à entraînement direct dans les élevages de volailles et de bétail