Motion
713007 SB 1X1 40-AO-RB

3M
713007 SB 1X1 40-AO-RB

Bande de ponçage et de polissage - grain 40 , diamètre de 2,5 cm, largeur de 2,5 cm
N° D’ARTICLE MI02559879
N° MFR713007 SB 1X1 40-AO-RB
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
713007 SB 1X1 40-AO-RB

Bande de ponçage et de polissage - grain 40 , diamètre de 2,5 cm, largeur de 2,5 cm
N° D’ARTICLE MI02559879
N° MFR713007 SB 1X1 40-AO-RB
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bande
    1 po
  • Largeur de bande
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Numéro de grain
    40
  • Numéro de stock du fabricant
    66000125303
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115416453
  • Rpm max.
    18000 tr/min
  • CUP_NON
    00051115416453

Aperçu

Description du fabricant
713007 SB 1X1 40-AO-RB
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues