Motion
853298 WHL 3X1/4XLCKT F S/C SD 532 HD U

3M
853298 WHL 3X1/4XLCKT F S/C SD 532 HD U

Roue unitaire non tissée ou à ébavurage - Qualité : fine, Diamètre de la roue : 3 po, Régime maximal : 12000 tr/min
N° D’ARTICLE MI02560262
N° MFR853298 WHL 3X1/4XLCKT F S/C SD 532 HD U
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
853298 WHL 3X1/4XLCKT F S/C SD 532 HD U

Roue unitaire non tissée ou à ébavurage - Qualité : fine, Diamètre de la roue : 3 po, Régime maximal : 12000 tr/min
N° D’ARTICLE MI02560262
N° MFR853298 WHL 3X1/4XLCKT F S/C SD 532 HD U

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    3 po
  • Largeur totale
    0.25 po
  • Roue Diamètre  
    3 po
  • Roue Épaisseur  
    1/4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Grade
    Fine
  • Description longue
    La 853298 WHL 3X1/4XLCKT F S/C SD 532 HD U est une meule d’ébavurage non tissée unifiée fabriquée avec un abrasif au carbure de silicium avec un diamètre de meule de 3 po, une épaisseur de meule de 1/4 po et une graine fine, conçue pour les applications d’ébavurage léger et de finition de précision.
  • Numéro de stock du fabricant
    66000008046
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115332036
  • Matériel
    Carbure de silicium
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • CUP_NON
    00051115332036
  • Type de roue
    Unifié

Aperçu

Description du fabricant
853298 WHL 3X1/4XLCKT F S/C SD 532 HD U
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Nettoyage à usage général
  • Nettoyage avant la peinture; élimination de la rouille, de la décoloration des soudures, des piqûres et des égratignures mineures, de la surpulvérisation de résines/d’adhésifs et du revêtement; polissage des zones de filet sur les lames de jet; polissage des métaux mous avant le processus de revêtement
  • Régime max. : 12,000