Motion
863298 WHL 3X1/4XLCKT F S/C MD 632 HD U

3M
863298 WHL 3X1/4XLCKT F S/C MD 632 HD U

Roue unitaire non tissée ou à ébavurage - Qualité : fine, Diamètre de la roue : 3 po, Régime maximal : 12000 tr/min
N° D’ARTICLE MI02560264
N° MFR863298 WHL 3X1/4XLCKT F S/C MD 632 HD U
Prix22.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
863298 WHL 3X1/4XLCKT F S/C MD 632 HD U

Roue unitaire non tissée ou à ébavurage - Qualité : fine, Diamètre de la roue : 3 po, Régime maximal : 12000 tr/min
N° D’ARTICLE MI02560264
N° MFR863298 WHL 3X1/4XLCKT F S/C MD 632 HD U

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix22.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    3 po
  • Largeur totale
    0.25 po
  • Roue Diamètre  
    3 po
  • Roue Épaisseur  
    1/4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Grade
    Fine
  • Description longue
    La 863298 WHL 3X1/4XLCKT F S/C MD 632 HD U est une meule d’ébavurage non tissée unifiée fabriquée avec un abrasif au carbure de silicium avec un diamètre de meule de 3 po, une épaisseur de meule de 1/4 po et un grain fin, adapté aux tâches de mélange, d’ébavurage et de finition de surface.
  • Numéro de stock du fabricant
    66000028275
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115352270
  • Matériel
    Carbure de silicium
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • CUP_NON
    00051115352270
  • Type de roue
    Unifié

Aperçu

Description du fabricant
863298 WHL 3X1/4XLCKT F S/C MD 632 HD U
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.