Motion
863210 WHL 2X1/4X1/4 F S/C MD 632 HDUTZ

3M
863210 WHL 2X1/4X1/4 F S/C MD 632 HDUTZ

Roue unitaire non tissée ou à ébavurage - Qualité : fine, Diamètre de la roue : 2 po, Régime maximal : 18000 tr/min
N° D’ARTICLE MI02560358
N° MFR863210 WHL 2X1/4X1/4 F S/C MD 632 HDUTZ
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
863210 WHL 2X1/4X1/4 F S/C MD 632 HDUTZ

Roue unitaire non tissée ou à ébavurage - Qualité : fine, Diamètre de la roue : 2 po, Régime maximal : 18000 tr/min
N° D’ARTICLE MI02560358
N° MFR863210 WHL 2X1/4X1/4 F S/C MD 632 HDUTZ

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    1/4 po
  • Diamètre total
    2 po
  • Largeur totale
    0.25 po
  • Roue Diamètre  
    2 po
  • Roue Épaisseur  
    1/4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Grade
    Fine
  • Description longue
    La 863210 WHL 2X1/4X1/4 F S/C MD 632 HDUTZ est une meule d’ébavurage non tissée unifiée fabriquée avec un abrasif au carbure de silicium présentant un diamètre de meule de 2 po, une épaisseur de meule de 1/4 po, un diamètre de trou central de 1/4 po et une graine fine, conçue pour la finition de précision.
  • Numéro de stock du fabricant
    66000030727
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115354724
  • Matériel
    Carbure de silicium
  • Rpm max.
    18000 tr/min
  • CUP_NON
    00051115354724
  • Type de roue
    Unifié

Aperçu

Description du fabricant
863210 WHL 2X1/4X1/4 F S/C MD 632 HDUTZ
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon