Motion
725004 BR-CB 1.5X.5X2PLYX8-32 CRSA/OGP

3M
725004 BR-CB 1.5X.5X2PLYX8-32 CRSA/OGP

Tampon de polissage ou de polissage - 1-1/2 po de diamètre, oxyde d’aluminium, 20000 tr/min
N° D’ARTICLE MI02560891
N° MFR725004 BR-CB 1.5X.5X2PLYX8-32 CRSA/OGP
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
725004 BR-CB 1.5X.5X2PLYX8-32 CRSA/OGP

Tampon de polissage ou de polissage - 1-1/2 po de diamètre, oxyde d’aluminium, 20000 tr/min
N° D’ARTICLE MI02560891
N° MFR725004 BR-CB 1.5X.5X2PLYX8-32 CRSA/OGP
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    1-1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Brun
  • Type de connecteur
    Boulonné
  • Numéro de stock du fabricant
    66000047499
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115371493
  • Rpm max.
    20000 tr/min
  • Matériau du tampon
    Oxyde d’aluminium
  • CUP_NON
    00051115371493

Aperçu

Description du fabricant
725004 BR-CB 1.5X.5X2PLYX8-32 CRSA/OGP
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.