Motion
845611 5 PO SIMPLE GROSSIÈRE S/COND-FE

3M
845611 5" PLAIN COARSE S/COND-FE

Disque de finition non tissé – 5 po de diamètre, oxyde d’aluminium, 7000 tr/min, 10 par paquet
N° D’ARTICLE MI02560942
N° MFR845611 5" PLAIN COARSE S/COND-FE
Prix11.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
845611 5" PLAIN COARSE S/COND-FE

Disque de finition non tissé – 5 po de diamètre, oxyde d’aluminium, 7000 tr/min, 10 par paquet
N° D’ARTICLE MI02560942
N° MFR845611 5" PLAIN COARSE S/COND-FE
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
Prix11.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    5 po
  • Diamètre total
    5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Couleur
    Brun
  • Couleur du disque
    Brun
  • Grade
    Grossière
  • Comprend le trou central
    Trou central non inclus
  • Comprend des trous d’aspiration
    Trous d’aspiration non inclus
  • Quantité de colis du fabricant
    10
  • Numéro de stock du fabricant
    66000001322
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115325328
  • Rpm max.
    7000 tr/min
  • Type de montage
    Crochet et boucle
  • CUP_NON
    00051115325328

Aperçu

Description du fabricant
845611 5 PO SIMPLE GROSSIÈRE S/COND-FE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.