Spécifications
Dimensions
- Diamètre du tube de refroidissement0.250 po
- Taille de l’orifice de drainage0.375 NPT
- Longueur effective du tube53.02 po
- Espacement des trous de montage4.00 po
- Longueur totale53.02 po
- Taille du port - Côté coquilleNPT 2.000
- Taille du port - Côté tubeNPT 2.000
- Diamètre de la coquille5.25 po
- Poids64.00 lb
Détails
- Matériau du déflecteurAcier
- Matériau du bouchon d’extrémitéFonte
- Matériau du jointHypalon
- Catalogue du fabricant
- Température de fonctionnement maximale150 psi (tube), 300 psi (coquille)
- Matériau du support de montageAcier
- Nombre de laissez-passer1
- Joint de bouchon de rechange302-1003 Hypalon
- Support de pied de rechange203-0007
- Remplacement du bouchon d’entrée et de sortie à un pas203-0002 Fonte
- Anode en zinc de remplacement301-0004
- SérieCK
- Matériau de la tubulureCuivre
Aperçu
- Pression de fonctionnement pour les tubes 150 PSI
- Pression de fonctionnement pour la coquille 300 PSI
- Température de fonctionnement 300 °F
- Fiche technique générée par ordinateur disponible pour toutes les applications