Motion
EMP-35T HTA

SEALMASTER
EMP-35T HTA

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 2-3/16 po, matériau en fonte, usage moyen, roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI02562360
N° MFREMP-35T HTA
Prix1,550.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
EMP-35T HTA

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 2-3/16 po, matériau en fonte, usage moyen, roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI02562360
N° MFREMP-35T HTA
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
Prix1,550.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.7500 po
  • Largeur de la base
    3.1250 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    6.5630 à 7.9380 po
  • Taille du boulon
    0.7500 po
  • Diamètre à l’alésage
    2-3/16 po
  • Angle de désalignement
    ±2.0° Désalignement - statique seulement
  • Hauteur totale
    5.6250 po
  • Longueur totale
    10.2500 po
  • Largeur totale
    2.6250 po
  • Poids
    15.6 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde/droite
  • Dessin CAD
  • Type de service
    Service moyen
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulements à bague intérieure allongée en fonte époxy à revêtement en poudre dans la bague d’expansion permettant une expansion axiale • Verrouillage concentrique Skwezloc® pour une concentricité presque parfaite avec collet à revêtement de fluoropolymère et vis d’assemblage résistante à la corrosion • Joint labyrinthe en feutre haute température et déflecteur pour les environnements secs et poussiéreux • Dégagement interne accru et graisse à haute température • Boîtier plus lâche que standard pour faciliter l’alignement sur les cadres légers • Contrôle du bruit de traitement de l’air pour un fonctionnement silencieux • Verrouillage exclusif Sealmaster® et encoches pour la lubrification directe et l’antirotation
  • Revêtement de finition
    Gris
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Insérer le matériel
    52100 Acier de roulement, noir oxydé
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de lubrification
    Graisse synthétique haute température NLGI 2
  • Numéro de catalogue du fabricant
    EMP-35T HTA
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662461316887
  • Température de fonctionnement maximale
    400 °F
  • Rpm max.
    1400 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    +200 à +400 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9752 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    6601 lbf
  • Roulement de rechange
    AR-2-23T HT
  • Type de joint
    Joint labyrinthe Nomex
  • Série
    Moyen
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    662461316887

Aperçu

Description du fabricant
EMP-35T PIL HTA NOIR
  • Roulements à bague intérieure allongée en fonte époxy revêtue de poudre dans la bague d’expansion permettant une expansion axiale
  • Verrouillage concentrique Skwezloc® pour une concentricité presque parfaite avec collet revêtu de fluoropolymère et vis d’assemblage résistante à la corrosion
  • Joint labyrinthe en feutre à haute température et flinger pour les environnements secs et poussiéreux
  • Dégagement interne accru et graisse haute température
  • Plus ample que le boîtier standard pour faciliter l’alignement sur les montures légères
  • Vérification du bruit de traitement d’air pour un fonctionnement silencieux
  • Sealmaster® alvéoles exclusives pour la lubrification directe et l’antirotation

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté