Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage1.7500 po
- Largeur de la base2 po
- Longueur du boulon du centre au centre4.1875 à 5.1875 po
- Diamètre à l’alésage1 po
- Hauteur totale3.4375 po
- Longueur totale6.2500 po
- Largeur totale1.5000 po
- Poids3.7 lb
Détails
- Type d’alésageRonde
- Type de serviceService moyen
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Type de verrouillageCollier concentrique
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Rpm max.2400 tr/min
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Plage de température de fonctionnement+200 à +400 °F
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale4381 lbf
- Capacité de charge statique radiale2567 lbf
- Roulement de rechange3-1
- Matériau du jointFeutre
- Type de jointJoint en feutre
- SérieEMP
- CUP_NON662461312797