Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage2.5000 po
- Largeur de la base2-7/8 po
- Longueur du boulon du centre au centre5.9375 à 7.5625 po
- Diamètre à l’alésage1-15/16 po
- Hauteur totale5.0938 po
- Longueur totale9.5000 po
- Largeur totale2.1875 po
- Poids11.6 lb
Détails
- Type d’alésageRonde
- Dessin CAD
- Type de serviceService moyen
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Type de verrouillageCollier concentrique
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Page de produit du fabricant
- Rpm max.1400 tr/min
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Plage de température de fonctionnement+200 à +400 °F
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale9752 lbf
- Capacité de charge statique radiale6601 lbf
- Roulement de rechange3-115
- Matériau du jointFeutre
- Type de jointJoint en feutre
- SérieEMP
- CUP_NON662461312926