Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur3.6250 po
- Alésage Diamètre1.4375 po
- Longueur totale Diamètre4.6250 po
- Poids4.4 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Code d’harmonisation8483.20.4040
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Numéro CUP du fabricant662461316269
- Type de montageBride 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- SérieEMSF
- Type de roulementBalle
- CUP_NON662461316269
Aperçu
- Boîtier à bride en fonte avec base solide pour l’amortissement des vibrations et la rigidité structurelle
- Insert de roulement à billes à rainure profonde pour usage standard pour les applications avec charges radiales modérées et charges de poussée ou combinées légères à modérées
- Les joints labyrinthes en feutre des deux côtés du roulement maintiennent le lubrifiant à l’intérieur et les contaminants à l’extérieur et les flings offrent une protection supplémentaire contre l’étanchéité
- Collier de verrouillage concentrique pour une puissance de maintien à 360 degrés sur l’arbre
- Graisser le raccord sur le boîtier pour réappliquer le lubrifiant