Motion
ESF-35T

SEALMASTER
ESF-35T

Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - Alésage de 2.1875 po, bride 4-Bolt, verrouillage du collet concentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement d’expansion (flottant), service standard
N° D’ARTICLE MI02562620
N° MFRESF-35T
Prix5,652.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
ESF-35T

Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - Alésage de 2.1875 po, bride 4-Bolt, verrouillage du collet concentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement d’expansion (flottant), service standard
N° D’ARTICLE MI02562620
N° MFRESF-35T
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
Prix5,652.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2.1875 po
  • Poids
    11.1 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Code d’harmonisation
    8483.20.4040
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Numéro CUP du fabricant
    662461313411
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    ESF
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    662461313411

Aperçu

Description du fabricant
ESF-35T HT FLG

You May Also Like