Motion
MP-16T HTA

SEALMASTER
MP-16T HTA

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 1 po, matériau en fonte, usage moyen, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02562834
N° MFRMP-16T HTA
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
MP-16T HTA

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 1 po, matériau en fonte, usage moyen, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02562834
N° MFRMP-16T HTA
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.7500 po
  • Largeur de la base
    2.0000 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    4.1875 à 5.1875 po
  • Taille du boulon
    0,5000 po
  • Diamètre à l’alésage
    1 po
  • Hauteur totale
    3.4375 po
  • Longueur totale
    6.2500 po
  • Largeur totale
    1.5625 po
  • Poids
    4.2 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Type de service
    Service moyen
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Caractéristiques et avantages
    • Avec joint Flinger • Graisse synthétique haute température
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    724633
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Roulement de rechange
    3-1T HT
  • Type de joint
    Sceau Nomex
  • Série
    MP
  • CUP_NON
    662461317235

Aperçu

Description du fabricant
MP-16T PIL HTA NOIR
  • Avec joint Flinger
  • Graisse synthétique haute température

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté