Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage2.2500 po
- Largeur de la base2.3750 po
- Longueur du boulon du centre au centre6.0000 à 6.5000 po
- Taille du boulon0,6250 po
- Diamètre à l’alésage1-15/16 po
- Hauteur totale4.5625 po
- Longueur totale8.1250 po
- Largeur totale2.0938 po
- Poids8.5 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Dessin CAD
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Caractéristiques et avantages• Avec joint Flinger • Graisse synthétique haute température
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Type de verrouillageCollier concentrique
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro de catalogue du fabricant724647
- Page de produit du fabricant
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Roulement de rechange2-115T HT
- Type de jointSceau Nomex
- SérieNP
- CUP_NON662461318003
Aperçu
- Avec joint Flinger
- Graisse synthétique haute température