Motion
724170
Unité de roulement à billes à palier de battement - Base 2-Bolt, Alésage 1-1/2 po, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02563119
N° MFR724170
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à palier de battement - Base 2-Bolt, Alésage 1-1/2 po, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02563119
N° MFR724170
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.9375 po
  • Largeur de la base
    2.1250 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    4.8750 à 5.8750 po
  • Taille du boulon
    0,5000 po
  • Diamètre à l’alésage
    1-1/2 po
  • Hauteur totale
    3.9375 po
  • Longueur totale
    7.2500 po
  • Largeur totale
    2.0000 po
  • Poids
    6 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Dessin CAD
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Caractéristiques et avantages
    • Avec joint Flinger • Graisse synthétique haute température
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    724170
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Roulement de rechange
    2-18T HT
  • Type de joint
    Sceau Nomex
  • Série
    NP
  • CUP_NON
    662461314340

Aperçu

Description du fabricant
NP-24T HT PIL NOIR
  • Avec joint Flinger
  • Graisse synthétique haute température

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon