Motion
NP-24T LO

SEALMASTER
NP-24T LO

Unité de roulement à billes à palier de battement - Base 2-Bolt, Alésage 1-1/2 po, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02563192
N° MFRNP-24T LO
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
NP-24T LO

Unité de roulement à billes à palier de battement - Base 2-Bolt, Alésage 1-1/2 po, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02563192
N° MFRNP-24T LO
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.9375 po
  • Largeur de la base
    2.1250 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    4.8750 à 5.8750 po
  • Taille du boulon
    0,5000 po
  • Diamètre à l’alésage
    1-1/2 po
  • Hauteur totale
    3.9375 po
  • Longueur totale
    7.2500 po
  • Largeur totale
    2.0000 po
  • Poids
    6 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Caractéristiques et avantages
    • Avec joint Flinger • Graisse de canalisation (5 % de la cavité)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    724996
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Roulement de rechange
    2-18T LO
  • Matériau du joint
    Feutre
  • Type de joint
    Couper le joint en feutre
  • Série
    NP
  • CUP_NON
    662461321096

Aperçu

Description du fabricant
NP-24T LO PIL NOIR
  • Avec joint Flinger
  • Graisse de canalisation (5 % de la cavité) Graisse

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté