Motion
NPL-23 DRT

SEALMASTER
NPL-23 DRT

Unité de base basse à roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, 1-7/16 po d’alésage, matériau en fonte, service standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02563228
N° MFRNPL-23 DRT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
NPL-23 DRT

Unité de base basse à roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, 1-7/16 po d’alésage, matériau en fonte, service standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02563228
N° MFRNPL-23 DRT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.8125 po
  • Largeur de la base
    1.8750 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    4.6875 à 5.3125 po
  • Taille du boulon
    0,5000 po
  • Diamètre à l’alésage
    1-7/16 po
  • Hauteur totale
    3.6875 po
  • Longueur totale
    6.5625 po
  • Largeur totale
    1.6875 po
  • Poids
    4.4 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Caractéristiques et avantages
    • Sans joint Flinger • Graisse GoldPlex-HP (100 % de la cavité)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    715405
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Roulement de rechange
    2-17 DRT
  • Type de joint
    Joint à lèvres multiples robuste
  • Série
    NPL
  • CUP_NON
    662461327180

Aperçu

Description du fabricant
NPL-23 DRT PIL NOIR
  • Sans joint Flinger
  • Graisse GoldPlex-HP (100 % de la cavité)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté