Motion
SFC-24 HTC

SEALMASTER
SFC-24 HTC

Unité de roulement à billes à bride pilote à quatre boulons - 1.5000 po de diamètre, bride pilote 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint d’étanchéité de contact haute température
N° D’ARTICLE MI02563687
N° MFRSFC-24 HTC
Prix2,367.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
SFC-24 HTC

Unité de roulement à billes à bride pilote à quatre boulons - 1.5000 po de diamètre, bride pilote 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint d’étanchéité de contact haute température
N° D’ARTICLE MI02563687
N° MFRSFC-24 HTC
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
Prix2,367.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    4.3750 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    4.3750 po
  • Taille du boulon
    0.3750 po
  • Alésage Diamètre  
    1.5000 po
  • Largeur du boîtier
    5.2500 po
  • Largeur de la bague intérieure
    2.0630 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.0630 po
  • Angle de désalignement
    Statique seulement - ±2.0 °
  • Diamètre extérieur
    5.2500 po
  • Global Hauteur  
    1.5000 po
  • Longueur totale
    5.2500 po
  • Longueur totale Diamètre  
    5.2500 po
  • Largeur totale
    5.2500 po
  • Diamètre du pilote
    3.6250 po
  • Poids
    4.7 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement, noir oxydé
  • Numéro de palier
    2-18 HTC
  • Type de roulement
    Balle
  • Type d’alésage
    Droit
  • Revêtement
    Revêtement en poudre
  • Couleur
    Gris
  • Description
    Roulement à bille de cartouche à bride en fonte montée Sealmaster - Acier porteur 52100 , oxyde noir - Verrou à vis de réglage - Haute température - SFC-24 HTC
  • Type de service
    Service standard
  • Capacité de charge dynamique
    7340 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Gris
  • Type de montage de bride
    Cartouche à bride
  • Code d’harmonisation
    8483.20.4040
  • Construction du logement
    Une-pièce
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Cartouche à bride pilote
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrifiant
    Graisse complexe au lithium avec huile synthétique
  • Type de lubrification
    Graisse complexe au lithium avec huile synthétique
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SFC-24 HTC
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662461320594
  • Température de fonctionnement maximale
    400 °F
  • Rpm max.
    1801 tr/min
  • Vitesse maximale
    500 tr/min
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -20° à 400 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7340 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4467 lbf
  • Relubrifiable
    Oui
  • Roulement de rechange
    2-18 HTC
  • Type de dispositif de retenue
    Dispositif de retenue pour la conduite terrestre
  • Type de joint
    Joint de contact haute température
  • Auto-alignement
    Oui
  • Série
    SFC
  • Capacité de charge statique
    4467 lbf
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    662461320594

Aperçu

Description du fabricant
SFC-24 HTC FLG
  • Boîtier en fonte époxy à revêtement en poudre avec roulements à bague intérieure allongés
  • Anneau intérieur renforcé par zone avec vis d'arrêt à espacement de 120° avec vis d'arrêt à facettes diamant
  • Joint de contact à lèvres unique haute température
  • Dégagement interne accru et graisse haute température
  • La conception unique du dispositif de retenue sur terre offre un dégagement de poche supérieur qui permet une circulation de graisse de 360° autour des éléments roulants, ce qui permet une meilleure lubrification retenue et utilisée.
  • Sealmaster® alvéoles exclusives pour la lubrification directe et l’antirotation

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté