Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur4.5940 po
- Taille du boulon0.4375 po
- Alésage Diamètre1-3/16 po
- Largeur du boîtier1.1719 po
- Largeur de la bague intérieure1.5000 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.5000 po
- Longueur totale5.5630 po
- Longueur totale Diamètre5.5630 po
- Largeur totale3.2500 po
- Poids2.2 lb
Détails
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement, noir oxydé
- Type d’alésageDroit
- Dessin CAD
- CouleurGris
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionGris
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- LubrifiantGraisse au complexe de lithium NLGI 2 - Remplissage à 100 %
- Type de lubrificationGraisse au complexe de lithium NLGI 2 - Remplissage à 100 %
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantSFT-19 DRT
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662461327562
- Température de fonctionnement maximale220 °F
- Type de montageBride 2-Bolt
- Plage de température de fonctionnement-20° à 220 °F
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Roulement de rechange2-13 DRT
- Type de jointJoint de contact multi-lèvres robuste
- SérieStandard
- Type de roulementBalle
Aperçu
- Boîtier en fonte époxy à revêtement en poudre avec roulements à bague intérieure allongés
- Anneau intérieur renforcé par zone avec vis d'arrêt à espacement de 120° avec vis d'arrêt à facettes diamant
- La conception unique du dispositif de retenue sur terre offre un dégagement de poche supérieur qui permet une circulation de graisse de 360° autour des éléments roulants, ce qui permet une meilleure lubrification retenue et utilisée.
- Sealmaster® alvéoles exclusives pour la lubrification directe et l’antirotation