Motion
SFT-31 DRT

SEALMASTER
SFT-31 DRT

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - 1.9375 po de diamètre, bride 2-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint d’étanchéité à contact multi-lèvres robuste
N° D’ARTICLE MI02563784
N° MFRSFT-31 DRT
Prix417.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
SFT-31 DRT

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - 1.9375 po de diamètre, bride 2-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint d’étanchéité à contact multi-lèvres robuste
N° D’ARTICLE MI02563784
N° MFRSFT-31 DRT
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
Prix417.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    6.1875 po
  • Taille du boulon
    0.5625 po
  • Alésage Diamètre  
    1.9375 po
  • Largeur du boîtier
    1.5625 po
  • Largeur de la bague intérieure
    2.0313 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.0313 po
  • Global Hauteur  
    4-9/16 po, 115.90 mm
  • Longueur totale
    7 -7/16 po, 188.90 mm
  • Longueur totale Diamètre  
    7.4375 po
  • Largeur totale
    4.5625 po
  • Poids
    5.4 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    52100 Acier/oxyde noir
  • Numéro de palier
    2-115
  • Type de roulement
    Balle
  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Type de service
    Service standard
  • Capacité de charge dynamique
    7889 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de montage de bride
    Bride 2-Bolt
  • Code d’harmonisation
    8483.20.4040
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro de catalogue du fabricant
    715471
  • Numéro CUP du fabricant
    662461327739
  • Température de fonctionnement maximale
    220 °F
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    220 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Roulement de rechange
    2-115 DRT
  • Type de joint
    Joint de contact multi-lèvres robuste
  • Auto-alignement
    Oui
  • Série
    SFT
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    662461327739

Aperçu

Description du fabricant
SFT-31 DRT FLG
  • Sans joint Flinger
  • Graisse GoldPlex-HP

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté