Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage2.2500 po
- Largeur de la base2.0000 po
- Longueur du boulon du centre au centre4.0000 po
- Diamètre à l’alésage1-15/16 po
- Hauteur totale4.6250 po
- Longueur totale5.5000 po
- Largeur totale2.0000 po
- Poids8 lb
Détails
- Type d’alésageRonde
- Dessin CAD
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Caractéristiques et avantages• Sans joint Flinger • Comprend la graisse GoldPlex-Hp
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du boîtierFonte
- Insérer le matériel52100/Oxyde noir
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro de catalogue du fabricant724144
- Page de produit du fabricant
- Type de montageBase taraudée
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Roulement de rechange2-115 HT
- Type de jointSceau Nomex
- SérieÀ TB
- CUP_NON662461315828
Aperçu
- Sans joint Flinger
- Comprend de la graisse GoldPlex-Hp