Motion
EMP-16 CXU

SEALMASTER
EMP-16 CXU

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 1 po, matériau en fonte, usage moyen, roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI02564076
N° MFREMP-16 CXU
Prix658.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
EMP-16 CXU

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 1 po, matériau en fonte, usage moyen, roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI02564076
N° MFREMP-16 CXU
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
Prix658.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.7500 po
  • Largeur de la base
    2.0000 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    4.1875 à 5.1875 po
  • Taille du boulon
    0,5000 po
  • Diamètre à l’alésage
    1 po
  • Hauteur totale
    3.4375 po
  • Longueur totale
    6.2500 po
  • Largeur totale
    1.5000 po
  • Poids
    3.7 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Dessin CAD
  • Type de service
    Service moyen
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Caractéristiques et avantages
    • Avec joint Flinger • Graisse GoldPlex-HP
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    727096
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Roulement de rechange
    AR-2-1 ATO
  • Matériau du joint
    Feutre
  • Type de joint
    Joint en feutre
  • Série
    EMP
  • CUP_NON
    662461142479

Aperçu

Description du fabricant
EMP-16 CXU PIL NOIR
  • Avec joint Flinger
  • Graisse GoldPlex-HP

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté