Motion
CXU NP-35

SEALMASTER
NP-35 CXU

Unité de roulement à billes à palier de battement - Base 2-Bolt, Alésage 2-3/16 po, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02564100
N° MFRNP-35 CXU
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
NP-35 CXU

Unité de roulement à billes à palier de battement - Base 2-Bolt, Alésage 2-3/16 po, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02564100
N° MFRNP-35 CXU
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.5000 po
  • Largeur de la base
    2.3750 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    6.5000 à 7.0000 po
  • Taille du boulon
    0,6250 po
  • Diamètre à l’alésage
    2-3/16 po
  • Hauteur totale
    5.0000 po
  • Longueur totale
    8.6250 po
  • Largeur totale
    1.2188 po
  • Poids
    10.3 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Dessin CAD
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Caractéristiques et avantages
    • Avec joint Flinger • Graisse GoldPlex-HP
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    707805
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Roulement de rechange
    2-23 ATO
  • Matériau du joint
    Feutre
  • Type de joint
    Joint en feutre
  • Série
    NP
  • CUP_NON
    662461041185

Aperçu

Description du fabricant
PIL NP-35 CXU NOIR
  • Avec joint Flinger
  • Graisse GoldPlex-HP

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté