Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage4.0000 po
- Largeur de la base3.7500 po
- Longueur du boulon du centre au centre10.6250 à 12.1250 po
- Taille du boulon0,7500 po
- Diamètre à l’alésage3-3/16 po
- Hauteur totale7.8125 po
- Longueur totale14.5000 po
- Largeur totale3.2500 po
- Poids34.4 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Dessin CAD
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Caractéristiques et avantages• Avec joint Flinger • Graisse GoldPlex-HP
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro de catalogue du fabricant704663
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Roulement de rechange2-33 ATO
- Matériau du jointFeutre
- Type de jointJoint en feutre
- SériePDR
- CUP_NON662461255575
Aperçu
- Avec joint Flinger
- Graisse GoldPlex-HP