Spécifications
Dimensions
- Cercle de boulonnage Diamètre7.5000 po
- Taille du boulon0.6250 po
- Alésage Diamètre2 15/16 po
- Épaisseur de la bride5/8 po;15.90 mm
- Largeur du boîtier2.4063 po
- Largeur de la bague intérieure3.2500 po
- Longueur totale8-3/4 po, 222.30 mm
- Longueur totale Diamètre8.7500 po
- Largeur totale3-1/4 po, 82.60 mm
- Diamètre du pilote6.3750 po
- Poids20 lb
Détails
- Numéro de palier3-215
- Type de roulementBalle
- Type d’alésageDroit
- Dessin CAD
- Type de serviceService standard
- Capacité de charge dynamique17412 lbf
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Type de montage de brideBride pilote 4-Bolt
- Code d’harmonisation8483.20.4040
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Numéro de catalogue du fabricant714216
- Numéro CUP du fabricant662461073032
- Température de fonctionnement maximale220 °F
- Type de montageBride 4-Bolt
- Nombre de trous de montage4
- Plage de température de fonctionnement250 °F
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Roulement de rechange3-215
- Type de jointJoint en feutre
- Auto-alignementOui
- SérieMFC
- Type de roulementBalle
- CUP_NON662461073032
Aperçu
- Avec joint Flinger
- Graisse GoldPlex-HP