Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage5.0000 po
- Largeur de la base4.7500 po
- Longueur du boulon du centre au centre11.7500 à 14.7500 po
- Taille du boulon1.0000 po
- Diamètre à l’alésage3-15/16 po
- Hauteur totale10.0000 po
- Longueur totale17.0000 po
- Largeur totale4.6250 po
- Poids72 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Dessin CAD
- Type de serviceService moyen
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Caractéristiques et avantages• Avec joint Flinger • Graisse GoldPlex-HP
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro de catalogue du fabricant721307
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Roulement de rechangeAR-3-315 ATO
- Matériau du jointFeutre
- Type de jointJoint en feutre
- SérieEMP
- CUP_NON662461126134
Aperçu
- Avec joint Flinger
- Graisse GoldPlex-HP