Motion
MP-313 CXU

SEALMASTER
MP-313 CXU

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage de 65 mm, matériau en fonte, usage moyen, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02564288
N° MFRMP-313 CXU
Prix4,711.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
MP-313 CXU

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage de 65 mm, matériau en fonte, usage moyen, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02564288
N° MFRMP-313 CXU
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
Prix4,711.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    3.0000 po
  • Largeur de la base
    3.2500 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    7.1250 à 8.8750 po
  • Taille du boulon
    0,7500 po
  • Diamètre à l’alésage
    65 mm
  • Hauteur totale
    6.2500 po
  • Longueur totale
    11.2500 po
  • Largeur totale
    2.7500 po
  • Poids
    21.5 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Dessin CAD
  • Type de service
    Service moyen
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Caractéristiques et avantages
    • Avec joint Flinger • Graisse GoldPlex-HP
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    708946
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Roulement de rechange
    5313 ATO
  • Matériau du joint
    Feutre
  • Type de joint
    Joint en feutre
  • Série
    MP
  • CUP_NON
    662461303573

Aperçu

Description du fabricant
MP-313 CXU PIL NOIR
  • Avec joint Flinger
  • Graisse GoldPlex-HP

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté