Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage2.3125 po
- Largeur de la base2.6250 po
- Longueur du boulon du centre au centre5.4375 à 6.8125 po
- Taille du boulon0,6250 po
- Diamètre à l’alésage45 mm
- Hauteur totale4.6250 po
- Longueur totale8.7500 po
- Largeur totale2.0313 po
- Poids9.5 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Dessin CAD
- Type de serviceService moyen
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Caractéristiques et avantages• Avec joint Flinger • Graisse GoldPlex-HP
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro de catalogue du fabricant708956
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Roulement de rechange5309 ATO
- Matériau du jointFeutre
- Type de jointJoint en feutre
- SérieMP
- CUP_NON662461303603
Aperçu
- Avec joint Flinger
- Graisse GoldPlex-HP