Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur5.6563 po
- Taille du boulon0.5000 po
- Alésage Diamètre1-1/2 po
- Largeur du boîtier1.5000 po
- Largeur de la bague intérieure1.9375 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.9375 po
- Longueur totale Diamètre6.7500 po
- Largeur totale4.1250 po
- Poids4.5 lb
Détails
- Matériau du roulement52100 Acier/oxyde noir
- Type d’alésageDroit
- Dessin CAD
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Numéro de catalogue du fabricant710662
- Type de montageBride 2-Bolt
- Plage de température de fonctionnement220 °F
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Roulement de rechange2-18 ATO
- Type de jointJoint en feutre
- SérieSFT
- Type de roulementBalle
- CUP_NON662461329092
Aperçu
- Avec joint Flinger
- Graisse GoldPlex-HP