Motion
FB-206TMC CTY

SEALMASTER
FB-206TMC CTY

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 30 mm, support 3-Bolt, verrouillage du collet concentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI02564575
N° MFRFB-206TMC CTY
Prix1,925.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
FB-206TMC CTY

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 30 mm, support 3-Bolt, verrouillage du collet concentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI02564575
N° MFRFB-206TMC CTY
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
Prix1,925.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    40.10 mm
  • Taille du boulon
    M8
  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Épaisseur de la bride
    3/8 po;9.50 mm
  • Largeur du boîtier
    31.80 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    39.70 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    39.70 mm
  • Profondeur globale
    1-11/16 po, 42.90 mm
  • Global Hauteur  
    5-23/64 po, 136.10 mm
  • Longueur totale Diamètre  
    136.1 mm
  • Largeur totale
    42.9 mm
  • Diamètre du pilote
    2-3/16 po, 55.60 mm
  • Poids
    3.2 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    52100 Acier/oxyde noir
  • Numéro de palier
    5206TMC
  • Type de roulement
    Balle
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Capacité de charge dynamique
    19487 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de montage de bride
    Support 3-Bolt
  • Code d’harmonisation
    8483.20.4040
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro de catalogue du fabricant
    705980
  • Numéro CUP du fabricant
    662461266779
  • Température de fonctionnement maximale
    220 °F
  • Type de montage
    Support 3-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    3
  • Plage de température de fonctionnement
    220 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Roulement de rechange
    5206TMC
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Auto-alignement
    Oui
  • Série
    FB
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    662461266779

Aperçu

Description du fabricant
FB-206TMC FLG CTY
  • Sans joint Flinger
  • Comprend de la graisse GoldPlex-Hp

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté