Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1-7/16 po
- Largeur du boîtier1-25/64 po
- Largeur de la bague intérieure1-15/16 po
- Diamètre extérieur5.2500 po
- Poids4.7 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier chromé
- Type de serviceService moyen
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Rpm max.4150 tr/min
- Type de montageBride pilote 4-Bolt
- Plage de température de fonctionnement-20 à +220 °F
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale7340 lbf
- Capacité de charge statique radiale4467 lbf
- Type de jointJoint en feutre
- SérieMFC
- Type de roulementBalle