Motion
GE 140  TXA-2RS

SKF
GE 140 TXA-2RS

Roulement radial sphérique lisse - Alésage de 140 mm, diamètre extérieur de 210 mm, largeur de bague intérieure de 90 mm, scellé
N° D’ARTICLE MI02565176
N° MFRGE 140 TXA-2RS
Prix7,123.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
GE 140 TXA-2RS

Roulement radial sphérique lisse - Alésage de 140 mm, diamètre extérieur de 210 mm, largeur de bague intérieure de 90 mm, scellé
N° D’ARTICLE MI02565176
N° MFRGE 140 TXA-2RS
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
Prix7,123.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    140 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    90 mm
  • Mauvais alignement Angle  
    7 °
  • Largeur de l’anneau extérieur
    70 mm
  • Extérieur Diamètre  
    210 mm
  • Largeur totale
    90 mm
  • Poids
    24.6 lb

Détails

  • Type de fermeture
    Scellé
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Acier
  • Type de lubrification
    Sans entretien/autolubrifiant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316571884110
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +130 °C °F
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier chromé
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • Matériel de course
    Tissu PTFE
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3000 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    5000 kN
  • Type de roulement
    Radial
  • CUP_NON
    7316571884110

Aperçu

Description du fabricant
GE 140 TXA-2RS BRG