Motion
561
Scellant pour filetage de tuyau - 19 g, bâton, couleur blanche
N° D’ARTICLE MI02565601
N° MFR561
Prix25.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Scellant pour filetage de tuyau - 19 g, bâton, couleur blanche
N° D’ARTICLE MI02565601
N° MFR561

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix25.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’emballage
    19 g
  • Gravité spécifique
    1.14 à 25 °C
  • Poids
    0.04 lb

Détails

  • Aérobique ou anaérobique
    Anaérobie
  • Application
    Durcissement rapide et fiable sur le métal, les filetages de tuyau coniques et les raccords
  • Plage de température d’application
    72 °F
  • Base chimique
    Ester de méthacrylate
  • Type de produit chimique
    Ester de méthacrylate
  • Couleur
    Blanc
  • Temps de durcissement
    24 h
  • Point d’éclair
    Solide
  • Séchage complet
    24 heures
  • Plage de pression de gaz
    10,000 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 à +300 °F
  • Type de colis
    Bâtonnet
  • Formulaire de produit
    Coller
  • Série
    QuickStix 561 PST?
  • Normes respectées
    Certifié NSF/ANSI-61
  • Force
    Faible
  • CUP_NON
    079340371279

Aperçu

Description du fabricant
463973 37127 561 FIL DE TUYAU SLNT 19GR
  • Possède une étanchéité immédiate à basse pression, facilite le démontage et ne contamine pas et n'obstrue pas les conduites
  • La formule semi-solide signifie également qu’elle ne renversera pas et ne fuira pas, ce qui la rend idéale pour les applications au-dessus de la tête ou pour le transport dans une poche ou une boîte à outils

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon