Motion
77R18
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 1.1250 po, D.E 2.1250 po, largeur 0.5000 po, Double blindage, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI02565658
N° MFR77R18
Prix38.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 1.1250 po, D.E 2.1250 po, largeur 0.5000 po, Double blindage, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI02565658
N° MFR77R18
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
Prix38.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.1250 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.1250 po
  • Global Largeur  
    0.5000 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Description
    77R18-D BILLE BRG
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure radiale/profonde 77R18 présente un diamètre d’alésage de 1.1250 po, un alésage droit, une fermeture à double blindage, un diamètre extérieur de 2.1250 po et une largeur de 0.5000 po.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    5670
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    1200106987703

Aperçu

Description du fabricant
77R18 BRG