Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre17 mm
- Extérieur Diamètre35 mm
- Global Largeur10 mm
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureDouble blindage
- Description6003-ZZDC3 BRG
- Dégagement interneC3
- Description longueLe roulement à billes à rainure profonde/radiale 6003 ZZ C3 présente un diamètre d'alésage de 17 mm, un alésage droit, une fermeture à double blindage, un diamètre extérieur de 35 mm et une largeur de 10 mm.
- Numéro de catalogue du fabricant6003 ZZ C3
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON1200106116318