Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre55 mm
- Extérieur Diamètre100 mm
- Global Largeur21 mm
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureDouble blindage
- Description6211-ZZDC3V2 ROULEMENT DE BALLE RADIAL
- Dégagement interneC3
- Description longueLe roulement à billes à rainure profonde/radiale 6211-ZZD-C3 présente un diamètre d'alésage de 55 mm, un alésage droit, une fermeture à double blindage, un diamètre extérieur de 100 mm et une largeur de 21 mm.
- Numéro de catalogue du fabricant2161
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON1200106008460