Motion
6013 ZZ C3
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 65 mm, D.E. 100 mm, largeur 18 mm, Double blindage, sans bague élastique, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI02565680
N° MFR6013 ZZ C3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 65 mm, D.E. 100 mm, largeur 18 mm, Double blindage, sans bague élastique, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI02565680
N° MFR6013 ZZ C3
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    65 mm
  • Extérieur Diamètre  
    100 mm
  • Global Largeur  
    18 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Description
    6013-ZZDC3V2 BILLE BRG
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 6013 ZZ C3 présente un diamètre d'alésage de 65 mm, un alésage droit, une fermeture à double blindage, un diamètre extérieur de 100 mm et une largeur de 18 mm.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6013 ZZ C3
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    1200106789185

Aperçu

Description du fabricant
6013-ZZD-C3 BRG