Motion
W448M35-SD
HP HTS - Pignon à couple élevé et puissance élevée - 8M-44-35, pas de 8 mm, largeur de courroie de 35 mm, 44 dents, embout, SD
N° D’ARTICLE MI02565840
N° MFRW448M35-SD
Prix352.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
HP HTS - Pignon à couple élevé et puissance élevée - 8M-44-35, pas de 8 mm, largeur de courroie de 35 mm, 44 dents, embout, SD
N° D’ARTICLE MI02565840
N° MFRW448M35-SD

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix352.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pas de ceinture
    8 mm
  • Largeur de la courroie
    35 mm
  • Alésage Diamètre  
    0.5000 à 2.0000 po
  • Largeur de la face
    1.73 po
  • Bride extérieure Diamètre  
    4.764 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.25 po
  • Diamètre extérieur
    4.3570 po
  • Diamètre du pas
    4.4110 po
  • Poids
    3.10 lb

Détails

  • Type de courroie
    8M-44-35
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Série de coussinets
    SD
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950883748
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de brides
    2
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de Dents  
    44
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Type de pignon
    HP HTS - Pignon haute puissance à couple élevé
  • CUP_NON
    697950883748

Aperçu

Description du fabricant
W448M35-SD SPK HIGH HP HTS QD
  • Plus hauts moteurs HP et plus étroits que le HTS.
  • Entraînement à dents antidérapant sans contact métal sur métal.
  • Présentez plusieurs des meilleures caractéristiques des entraînements à chaîne et à courroie.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.

Vous pourriez également aimer