Motion
22334EMW33C3

NTN
22334EMW33C3

Roulement à rouleaux sphériques - DI 170 mm, DI 360 mm, largeur 120 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI02567090
N° MFR22334EMW33C3
Prix6,456.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
22334EMW33C3

Roulement à rouleaux sphériques - DI 170 mm, DI 360 mm, largeur 120 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI02567090
N° MFR22334EMW33C3
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
Prix6,456.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    170 mm
  • Rayon du filet
    0.1575 po, 4.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    360 mm
  • Global Largeur  
    120 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    132.608 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    À travers l’acier durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Type de cage
    Usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.30.0080
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trous de lubrification
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    3413520285081
  • Température de fonctionnement maximale
    400 oF
  • Rpm max.
    1500 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 400 oF
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    223
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux sphérique
  • CUP_NON
    3413520285081

Aperçu

Description du fabricant
22334EMW33C3 ROULEAU SPHÉRIQUE BRG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues