Motion
DOUILLE 3020 X 24MM-KW

DODGE
3020 X 24MM-KW BUSHING

Bague de verrouillage conique - série 3020 , alésage de 24 mm, rainure de clavette de 8 x 7 mm, matériau en acier fritté
N° D’ARTICLE MI02567189
N° MFR3020 X 24MM-KW BUSHING
Prix109.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
3020 X 24MM-KW BUSHING

Bague de verrouillage conique - série 3020 , alésage de 24 mm, rainure de clavette de 8 x 7 mm, matériau en acier fritté
N° D’ARTICLE MI02567189
N° MFR3020 X 24MM-KW BUSHING
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
Prix109.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    24 mm
  • Taille de la bague
    3020
  • Taille de la rainure de clavette
    8 x 7 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2.0000 po
  • Poids
    6.14 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Matériel
    Acier fritté
  • Nombre de trous de boulons
    2
  • Type de produit
    Bagues verrouillables coniques

Aperçu

Description du fabricant
3020X24MM DOUILLE 119673