Motion
2502-12-08-SS
2502-12-08-SS MJ-FP 90D
N° D’ARTICLE MI02567293
N° MFR2502-12-08-SS
Prix652.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
2502-12-08-SS MJ-FP 90D
N° D’ARTICLE MI02567293
N° MFR2502-12-08-SS
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
Prix652.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1/2 po, 3/4 po
  • Type de taille de fin 1
    1/2 NPTF
  • Extrémité 2 Taille
    1/2 po, 3/4 po
  • Type de taille End 2
    3/4 JIC 37°
  • Poids
    0.01 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Coude 90°
  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    Évasion NPTF à JIC 37°
  • Mot-clé de description
    1/2 in Female Pipe Rigid x 3/4 in Male JIC 37° Flare
  • Style de fin 1
    Tuyau femelle rigide
  • Filetage de l’extrémité 1
    (NPTF) 1/2–14
  • Style de fin 2
    JIC 37° évasé pour homme
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 1-1/16–12
  • Style de fin 3
    Sans objet
  • Style de fin 4
    Sans objet
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Série
    2502

Aperçu

Description du fabricant
2502-12-08-SS MJ-FP 90D

Vous pourriez également aimer